詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AV-91

品名 : 100ml スカルプクーラー(頭皮冷却トニック)

現場仕事やアウトドアなどで頭皮を瞬間冷却、頭皮温度-20℃実感!

仕様

内容量 100ml サイズ 66×40×205mm
頭皮に直接届くヘッドスパノズルを採用、無駄なく直接頭皮に届くからダイレクトに冷感を実感します。
サラサラパウダーが頭皮の汗・皮脂を吸着し、夏場のギトギト頭皮もすっきり
現場作業中など熱がこもりやすいヘルメット着用時におすすめです。
ライムミントの香り
走行風や自然風でさらに冷感UPします。
コンパクトで、携帯しやすいです。
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2222ページ 2489ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top