品番 : EA920AW-2A
品名 : 340g 焼付き防止潤滑スプレー
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 135541 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LB 8151 | 用途 | ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に |
| 内容量 | 340g | 液色 | 銀 |
| 耐熱温度 | 870℃ | 使用温度範囲 | -54~870℃ |
| スプレータイプの焼付き防止潤滑剤 | |||
| 一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。 | |||
| ねじ部だけでなく、金属接合部全体の摩耗、かじり、腐食を防止します。 | |||
| 潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。 | |||
| 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/30 10:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
