詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AW-9

品名 : 454g 焼付き防止潤滑剤

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 160796
商品名 LB 8008 用途 ねじ、ナット、パイプ、排気系統のボルト、ブレーキキャリパーのボルト等に
容量 454g カラー 銅
耐熱温度 982℃ 使用温度範囲 -29~982℃
焼付防止用潤滑剤(ニッケル合金材用・汎用)
金属品を錆・腐食・かじり・焼付きから守ります。
高品質グリース中に、銅・グラファイトを分散させています。
追加説明
カタログ価格

5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/12 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1506ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top