詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AZ-1

品名 : 420ml 焼付き防止潤滑剤(常温乾燥)

仕様

メーカー オキツモ 型番 ZBOA-420
商品名 ボロンコートA 内容量 420ml
カラー 白 耐熱温度 800℃
固体潤滑剤 窒化ホウ素 適用素材 アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
常温乾燥タイプ
速乾タイプなので常温30秒で乾燥します。
被膜の密着性・高温時の化学的安定性に優れています。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
〈離型〉製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に
〈潤滑〉ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温化でのスベリ性付与に
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1506ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top