詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920B

品名 : 316ml シールコート

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1018
商品名 シールコート 内容量 316ml
サイズ φ66×170㎜ 成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
使用温度範囲 -10~50℃ 重量 337g
無色透明の薄い被膜を形成して腐食や酸化を防ぎ、アルミやメッキの輝きを守る、アクリル系防錆・光沢保護剤
各種金属類、自動車、自転車、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。木製品の光沢保護に
(※塗装面、プラスチックや劣化したメッキ面、特殊処理を施した面には使用しないでください。)
屋内外を問わず効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1490ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top