詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BA-20

品名 : 420ml パーツクリーナー(遅乾性)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1431
商品名 遅乾性パーツクリーナー 内容量 420ml
サイズ φ66×200(H)mm 成分 石油系溶剤、アルコール類
使用温度範囲 -20~60℃ 重量 414g
有機則規制外で安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナー
各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂/機械、治具、工具の保守管理に
すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
ブラシやウェスを使用すると一層効果的です。
逆さ噴き可能
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/10/23 13:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top