品番 : EA920BA-30
品名 : 420ml パーツクリーナ-(速乾性/プラスチック向け)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 3021 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パーツクリーナー プラスチックセーフ | 内容量 | 420ml |
| サイズ | φ66㎜×222㎜ | 成分 | 高純度石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | 重量 | 402g |
| 強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性洗浄剤 | |||
| プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので、金属との混合パーツの洗浄に最適です。 | |||
| 自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂に | |||
| 速乾性なので、拭き取り不要 | |||
| 逆さ噴き可能 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/14 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
