品番 : EA920BA-40
品名 : 420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1434 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フォーミングクリーナープロ | 内容量 | 420ml |
| サイズ | φ66×200㎜ | 色 | 白色透明 |
| 液性 | アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤、アルカリ剤、アルコール類、防錆剤、キレート剤 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 重量 | 504g |
| 強力な洗浄力を持った泡タイプの水溶性万能クリーナー | |||
| ●機械部品、工具、農機具、電気製品、自転車、自動車、オートバイなどの金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂に ●厨房回り・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃 |
|||
| スプレーして拭き取るだけの簡単作業で頑固な汚れを落とします。 | |||
| 複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が速乾性クリーナーでは落としにくい、焼き付いた頑固な油汚れを化学的に変化させて分解・洗浄します。 油性クリーナーでは落としにくいカーボン・ヤニ・泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します。 |
|||
| 特殊作用で泡から液状に変化する洗浄成分が汚れを素早く引き剥がしながら浸透し、微細な凹凸に入り込んだ汚れまで強力に洗浄します。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/14 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
