品番 : EA920BB-10
品名 : 300ml ラバー保護スプレー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1036 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラバープロテクタント | 内容量 | 300ml |
| サイズ | φ66×163㎜ | 成分 | ゴム保護剤、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -40~120℃ | 重量 | 283g |
| ラバーパーツの硬化やひび割れを防ぐ、手軽なスプレータイプの保護剤 | |||
| エアダクトホース、ラジエターホース、ブレーキホース、プラグコード、ディストリビューターカバー、ファンベルト、ウェザーストリップ、タイヤ側面などゴム製パーツの清浄・保護・劣化防止に | |||
| ゴムに浸透して本来の弾力を保つとともに、表面にコート層を形成して劣化を防止します。 | |||
| 汚れを取り除き、再付着を防止します。 | |||
| 各種ゴム製ベルトの鳴き止めにも効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/09/20 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
