詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BB-8

品名 : 220ml ベルト鳴き止めスプレー

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1425
商品名 ベルト鳴き止め&コンディショナー 内容量 220ml
サイズ φ53×180㎜ 成分 特殊ポリマー、石油系溶剤
使用温度範囲 -15~160℃ 重量 207g
スプレーするだけでゴムベルトの滑りを止めて鳴きを解消する、ベルト鳴き止めスプレー
各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)の滑り防止、鳴き止め、保護に
ゴムベルトのスリップを防ぎ、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化や硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/01 06:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1510ページ
ウェブカタログ画像
  • コンプレッサーのベルトに

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top