詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BD

品名 : 420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1014
商品名 クリーナーキャブ 内容量 420ml
サイズ φ66×200㎜ 成分 MEK、トルエン、キシレン、IPA
重量 460g
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤
不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
キャブレター内部の洗浄だけでなく金属パーツに付着した油汚れも強力に洗浄します。
フエルインジェクションエンジン車は、ガソリンタンクに注入
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/12 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1509ページ
ウェブカタログ画像
  • キャブレター内部の洗浄だけでなく金属パーツに付着した油汚れも強力に洗浄します。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top