品番 : EA920BE-7
品名 : 500ml パーツクリーナー
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 001020 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500ml | 使用温度範囲 | 常温 |
| 色 | 透明 | 材質 | 植物由来原料 |
| 用途 | ・接着剤、テープの糊残りの除去 ・金属部品・金型・工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄 |
||
| 洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 | |||
| 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 | |||
| 逆さ噴射可能 | |||
| 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 | |||
| 人体や環境に対して優しい環境対応商品 | |||
| バイオマスマーク55取得 No.220051 洗浄成分にバイオマス原料を使用しています。 |
|||
| 〈環境対応商品〉 人体や環境に対して優しいと判断された商品 |
|||
| 〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| ※一部のゴム・樹脂への影響がありますので、予めご確認の上、ご使用ください。 | |||
| ※ブレーキ周りなど、ゴム樹脂部品が含まれる部材を洗浄する場合はご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/16 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品説明
