詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BE-9

品名 : 191g パーツクリーナー(不燃性)

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000602
内容量 191g 使用温度範囲 常温
無色 用途 ・金属部品、金型、工具等の洗浄
・機械設備及び部品の油汚れ落とし
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの脱脂洗浄
程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。
様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。
消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)
〈環境対応商品〉
人体や環境に対して優しいと判断された商品
〈PRTR|非該当〉
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
※樹脂、ゴムを洗浄する場合
直接吹き付けるのではなく、ウエス等に吹き付けて洗浄してください。
洗浄後はよく乾燥させてください。事前にご確認のうえご使用ください。
※塗装面に付着しないようにご注意ください。
追加説明
カタログ価格

4,160 (税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/16 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1508ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top