品番 : EA920BG-22
品名 : 500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | DNH-50R |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500ml(詰替用) | ||
| EA920BG-21詰替用 | |||
| 強力タイプ | |||
| 剥がれるもの 値札、紙製シール、クラフトテープ、フィルムステッカー、シール、ガムテープ、セロファンテープ、透明梱包テープ、両面テープ、カッティングシート |
|||
| 皮革、車、骨董品等の高価なものには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA920BG-21 : 200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付) |
