品番 : EA920CB
品名 : 300ml グリースメイト(グリーススプレー)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1058 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グリースメイト | 内容量 | 300ml |
| サイズ | φ66×159㎜ | 成分 | グリース、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~180℃ | 重量 | 310g |
| 長期間潤滑力、防錆力を発揮する、耐熱・耐水性にすぐれた霧状スプレーグリース | |||
| ●自動車のドア、トランクルーム、ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、オートバイの可動部などの潤滑・防錆に ●門扉、シャッター、チェーン、自転車の可動部、電動工具の駆動部などの潤滑・防錆に |
|||
| 強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 | |||
| 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 | |||
| 機械的安定性がよいので、軟化しにくく、流出や飛散もありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
