品番 : EA920CB-3
品名 : 300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1056 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーグリースメイト | 内容量 | 300ml |
| サイズ | φ66×159㎜ | 成分 | グリース、二硫化モリブデン、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~180℃ | 重量 | 310g |
| 抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果にすぐれた霧状スプレーグリース | |||
| 密封軸受、電動工具、工作機械、紡績機械、製鉄機械、コンベア、ギア、ベアリング、カムシャフトなどの潤滑・防錆に | |||
| 長期間にわたって潤滑性能を持続します。 | |||
| 高純度の二硫化モリブデンを配合。重負荷時や高温度領域でも安定した性能を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/20 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
