品番 : EA920CC-11
品名 : 220ml フッ素系潤滑スプレー(速乾性)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1043 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 速乾潤滑スプレー | 内容量 | 220ml |
| サイズ | φ53×175mm | 色 | 白 |
| 成分 | フッ素樹脂、石油系溶剤 | 使用温度範囲 | -50~260℃ |
| 重量 | 205g | ||
| ベタつかずホコリも付かない!ゴム・プラスチック・木・にも使える速乾性のフッ素系潤滑剤 | |||
| スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 | |||
| 金属はもちろんゴム、プラスチック、木、紙などにも安心して使用でき、紙や木製部分に使用してもシミになりません。 | |||
| 障子、ふすま、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門・玄関扉のヒンジ、家具・調度品の引出し、イス・スーツケースのキャスター、鍵穴(電子錠タイプ以外)などのホコリが気になる可動部の潤滑に | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
