品番 : EA920DC-15
品名 : 420ml フッ素樹脂 防錆・潤滑スプレー
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TFEルブ | 内容量 | 420ml |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | -50~250℃ |
| 白色超微粉末の四ふっ化エチレン樹脂を添加した、防錆潤滑油 | |||
| 浸透力が強く、浸透剤・防錆剤・潤滑剤・離型剤として多目的に使用可能 | |||
| 耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、低摩擦係数、非粘着性、電気特性などに優れます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・防錆、潤滑剤として:各種工具、ベアリング類、チェーンやギヤ類、各種バルブやシリンダー類、各種電装部品等 ・潤滑剤として:各種カップリング ・防錆剤として:各種金型や各種部品等 ・防錆、離型剤として:各種プレス関係部品やプラスチック金型 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
