品番 : EA920DC-16
品名 : 420ml 潤滑グリース・スプレー
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-163 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | チェーンルブ | 内容量 | 420ml |
| 使用温度範囲 | -30~100℃ | 色 | 黒色 |
| フォークリフト・各種製造機械のチェーン専用 高性能・長期潤滑グリース | |||
| 使いやすいスプレータイプ | |||
| 摩擦が大幅に減ってチェーンのガタつき・のびなどが減り、チェーンの寿命を延長します。 | |||
| 従来のオイルよりも数倍長持ち | |||
| 機械の運転を停止したり、ガードをはずす必要なし。安全で能率的に使用可能。 | |||
| -30~100℃の範囲で使用でき、冷凍倉庫のフォークリフトにも使用可能です。 | |||
| 粘稠性で他の箇所へはねたり飛び散ったりせず、回転が上がっても周囲を汚す事はありません。 | |||
| 給油間隔も延長でき、経済的。 | |||
| 防錆効果 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
代替品
![]() |
|

