品番 : EA920DC-17
品名 : 420ml 潤滑防錆グリース
仕様
メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-166 |
---|---|---|---|
商品名 | スプレーグリースHR-V | 内容量 | 420ml |
使用温度範囲 | 270℃以下 | 色 | 乳白色 |
270℃まで使用可能な耐熱性グリーススプレー | |||
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性をもっています。 | |||
粘稠性に優れタレ落ちがありません。 | |||
防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる所にも使用できます。 | |||
防錆と潤滑性能が特に要求される所に最適です。 | |||
スプレー式ですので小さい部品や手の届かない所にも簡単に注油できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/19 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1570ページ |