詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DC-21

品名 : 300ml 防錆コーティング剤(耐熱・絶縁)

仕様

メーカー ファインケミカルジャパン 型番 FC-114
商品名 ファイン・ポリイミドワニス 内容量 300ml
色 透明 塗布可能面積 1~2平米
使用温度範囲 400℃以下 入数 1本
スプレーして焼付けるだけの、ポリイミド樹脂コーティング剤
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単につくれます。
金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
【主な使用用途】
・電子機器の絶縁仕上げ用、研究室用
・超高圧装置の高絶縁仕上げ用
・高温部の保護コーティング
・耐薬品用コーティング
・耐腐食性コーティング
〈使用方法〉
1. 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
2. 20~30cm程度離してスプレーしてください。
※塗膜を厚くしたい場合は、30分程乾燥させてから塗り重ねてください。
3. スプレー後60分以上室温で乾燥してから加熱硬化します。
(加熱温度・時間の目安:温度200℃、焼付け時間20分)
※できるだけ使用する温度より高い温度で焼き付けてください。
※耐熱性、耐溶剤性がより必要な場合は長時間焼き付けてください。
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/13 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1509ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top