品番 : EA920DC-26
品名 : 420ml クリーンコート(超精密部品用保護剤)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-124 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリンコート・VL | 内容量 | 420ml |
| 色 | 赤色透明 | 使用温度範囲 | 60℃以下 |
| 不純物を含まない高品質の、超精密部品用保護剤 | |||
| 速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。 | |||
| 不純物や重金属は一切含んでいませんので、赤色の透明な膜を形成します。 | |||
| 硬化した被膜は極めて容易に剥離可能。 | |||
| 被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。 | |||
| 不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。 | |||
| 被膜を剥離するときは、品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・レンズ、ガラス部品の保護 ・各種半導体シリコーンウェーハやガラスフォートマスクの保護 ・コンパクトディスク(CD)の型の保護 ・その他各種精密部品の保護 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/09 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
