品番 : EA920DC-27
品名 : 420ml スーパークリーン(金属洗浄剤)
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-211-S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパークリーン | 内容量 | 420ml |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | 常温 |
| 速乾性で低毒性の多目的洗浄スプレー | |||
| 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、ノンエタン、ノンフロンタイプ | |||
| 金属表面に付着した油脂や金属粉などの汚れを簡単に除去します。 | |||
| ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。 | |||
| 【主な使用用途】 ・機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。 ・シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。 ・塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。 ・ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
