品番 : EA920DC-4
品名 : 220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-151 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノズルクリーン・BN | 内容量 | 220ml |
| 色 | 白 | ||
| ノズル専用 セラミックス系スパッター付着防止剤 | |||
| 熔接用トーチのノズルに付着するスパッターを防止し、ロボットなどの作業を長時間円滑化 | |||
| 乾性タイプのBN(ボロンナイトライド)の皮膜を作るので、離型効果に優れ効果が長期間持続。 | |||
| スパッター発生の多い炭酸ガス溶接など、すべての溶接に使用可能。 | |||
| スプレー後1~10分位で乾性皮膜をつくります。 | |||
| ※スパッター防止剤、スプレー等を使用される前には塗布先の金属の油分や汚れを除去した上でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0081ページ | ||||
