品番 : EA920DC-6
品名 : 420ml ブラックガード(レーザー光反射防止)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-153 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブラックガードスプレー | 内容量 | 420ml |
| 入数 | 1本 | ||
| レーザー光の反射をおさえ、反射する材料の加工を可能にします。 | |||
| 真鍮、銅、アルミにも使用可能 | |||
| 切断時裏面に塗布し、ドロスの付着を防止 | |||
| ピアシング(穴あけ)時表面に塗布し、スパッタの付着を防止すると共に微細な穴があけられます。 | |||
| レーザー溶接に使用すると、特定の個所のスポット溶接が可能となり、異種材料の溶接・接合も可能となります。 | |||
| 焼き鈍し・表面硬化に使用すると、熱変形・熱変質の少ない加工ができ、耐熱合金・超合金の加工も可能となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0081ページ | ||||
