品番 : EA920DC-9
品名 : 420ml フッ素樹脂コート(速乾・耐熱型)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-253 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 速乾性フッ素潤滑剤LOCK | 内容量 | 420ml |
| 色 | 白色 | 乾燥時間 | 約5分 |
| 使用温度範囲 | -250~270℃ | 入数 | 1本 |
| 低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした、固体被膜潤滑離型剤 | |||
| 金属、セラミックス、ガラス等にスプレーするだけで、密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。 | |||
| ※通常は常温乾燥でご使用いただけますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで、密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。 (加熱の際は270℃を超えないようにご注意ください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/16 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
