詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DE-21

品名 : 80g ゲルコート剤(絶縁・防食/半透明)

仕様

メーカー 3M 型番 GC-T80
用途 ・屋内600V以下の端子台の絶縁・防食に
・ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防食に
内容量 80g
使用温度範囲 -20~70℃ 透過・半透明淡白色
硬化時間 約1時間 材質 合成ゴム
耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。
施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。
シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。
屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。
コーティングした後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成します。
乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。
皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。
注入ノズル付
RoHS2対応品
※ガスバリア性とは、フィルムや包装材が酸素や水蒸気などのガスを通しにくい性質のことです。
追加説明
カタログ価格

4,870 (税抜)/ 5,357 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/06/18 17:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1489ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top