詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DE-3A

品名 : 300ml シリコンワニススプレー(絶縁・防湿)

仕様

メーカー ファインケミカルジャパン 型番 FC-111
商品名 ファイン・シリコーンワニス・スプレー 内容量 300ml
色 透明 使用温度範囲 -50~200℃
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニス
均一に塗布できるワンタッチスプレー式
耐湿・絶縁性にすぐれた塗膜を、どのような部品にも加工可能
極めて高い表面抵抗をもち、強い撥水性と共に、多くの電気部品・機器に使用して容易にその表面抵抗を上昇させることができます。
耐オゾン、耐アーク性に富み、耐熱性に優れています。
速乾性被膜は無色で、金属や絶縁物の表面に強い密着性があります。
表面の光沢を向上
防錆効果
耐酸化性は極めて強く、経時変化はほとんどありません。
【主な使用用途】
・電気機器の耐湿絶縁仕上用、研究室用
・超高圧装置の高絶縁仕上、ファンデグラフ、X線発生装置、電子顕微鏡、電子計算機、人口雷発生機
・通信機、測定器、ラジオ、テレビ、ラジオゾンデ、検電器の防湿撥水処理
・ガラス、配電盤、スイッチ、ソケット類の防湿処理、撥水処理
・発電機、変圧器配線などの防湿、撥水処理
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1510ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top