品番 : EA920DF-1
品名 : 420ml スプレーブラッセン(鉄・黒染/艶消)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-142 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ファイン・スプレーブラッセン | 内容量 | 420ml |
| 接触乾燥 | 数分 | 完全硬化 | 約24時間 |
| 鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)に | |||
| 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成。(塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) | |||
| 超微粒子のグラファイトを主成分とし、膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 | |||
| 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 | |||
| ワンタッチスプレー式で作業性が良く、必要な所に必要量だけを塗布できます。 | |||
| ※完全硬化してから使用して下さい。 急ぐ場合は、スプレー後1時間くらい放置してから150~200℃で10分程度加熱してください。また、加熱により密着性が向上します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
