品番 : EA920DF-7
品名 : 420ml 潤滑離型スプレー(耐熱・速乾)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-161 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | B・Nスプレー | 内容量 | 420ml |
| 色 | 白色 | 使用温度範囲 | 800℃以下 |
| 入数 | 1本 | ||
| 耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分とした潤滑剤 | |||
| 密着性に優れ皮膜は硬く、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 色も白く、潤滑・離型性に優れ、800℃の高温度に耐えます。 | |||
| 速乾性のワンタッチスプレー式で、作業能率が向上。 | |||
| オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプ | |||
| 【主な使用用途】 ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤 熱間鍛造用 ビレット溶着防止、離型剤 アルミダイキャスト用 離型剤 アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤 高温溶融物の離型剤 製鉄所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベアー・ローラーコンベアー・高温炉などの潤滑剤 溶融金属・溶融ガラス・プラスチックなど高温溶融物のモールドからの離型剤 ゴム成型時の金型の離型剤 プラスチック成型時の金型の離型剤 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/14 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
