品番 : EA920DH-8
品名 : 420ml 青ニス除去剤(けがき用)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000154 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 青ニス除去剤 | 内容量 | 420ml |
| 使用温度範囲 | 常温 | 色 | 透明 |
| 用途 | 金属部品、金型等の脱脂洗浄 ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)の専用除去剤 |
||
| ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 | |||
| 強力な脱脂力があり、速乾性です。 | |||
| 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210ml | |||
| 〈環境対応商品〉 人体や環境に対して優しいと判断された商品 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/31 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920DH-6 : 420ml 青ニススプレー(けがき用) |
| オプション | EA920DH-7 : 420ml 白ペンスプレー(けがき用) |
ウェブカタログ画像
拡大
