品番 : EA920DJ-11
品名 : 300ml 滑り止めスプレー
仕様
| メーカー | アサヒペン | 内容量 | 300ml |
|---|---|---|---|
| 色 | 透明 | 主要適合材質 | 石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材など |
| 塗り面積 | 2回塗り 300ml:0.6~1.0m2 (タタミ0.4~0.6枚分) |
乾燥時間 | 夏期/40分~60分、冬期/1~2時間 |
| 屋外用 | |||
| アクリル系樹脂塗料 | |||
| 見た目を損なわず、滑りやすい床面のスリップ防止に | |||
| 玄関先などの床面やスロープ、階段、グレーチング部分の滑り止めに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
