詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920EA

品名 : 362x250x250mm スプレーブース

仕様

メーカー 3M 型番 BOOTH
ブランド名 スコッチ(Scotch) サイズ 362×250×250mm
スプレーのりの飛び散りを防ぐ、組み立て式の紙製作業用ボックス
A4サイズまで使えます。
リサイクル:古紙利用率90%以上の再生紙を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1805ページ
ウェブカタログ画像
  • スプレーのりの飛び散りを防ぎます。
  • 組み立て式の紙製作業用ボックス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top