品番 : EA920FA-1
品名 : 150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1042 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サビ取りクリーナー | 内容量 | 150g |
| サイズ | 110(W)×42(D)×200(H)mm | 液性 | 酸性 |
| 成分 | リン酸、界面活性剤 | 重量 | 197g |
| 塗るだけでサビにすばやく浸透し、強力に分解するサビ取り剤 | |||
| 塗り伸ばしやすく、垂直面でも液だれしにくいジェルタイプ | |||
| 自動車、オートバイ、自転車、ゴルフクラブ、釣具、家電製品、門扉、工具類などの金属部分のサビ取りに (※塗装・メッキ・酸化被膜などの表面処理を施した面、アルミ製品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などには使用しないで下さい。) | |||
| 金属表面の錆を強力に分解して、すっきり落とします。 | |||
| サビにすばやく浸透する特殊浸透剤を配合。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
