詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920HB

品名 : 380ml エレクトロニッククリーナー

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 3012
商品名 エレクトロニックリーナー 内容量 380ml
サイズ φ66×200㎜ 成分 石油系溶剤
使用温度範囲 -20~40℃
デリケートな電気・電子部品の汚れをすばやく落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤
●自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄に
●各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄に
(※ディスプレイ画面、キーボード、電卓、リモコンなどには使用しないで下さい。)
プリント基板やセンサー、接点部などのデリケートな部品に付着したオイルやグリースをすばやく洗浄し、ホコリやカーボンも取り除きます。
プラスチック部品にも使用可能
缶を逆さにしてもスプレーできます。
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/09/20 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1508ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top