品番 : EA920J
品名 : 430ml 2-26 接点復活剤
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1021 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE2-26 | 内容量 | 430ml |
| サイズ | φ66×200㎜ | 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ | 重量 | 430g |
| 金属表面から水分を強力に除去する、電気装置用防錆・接点復活剤 | |||
| 電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池・充電器、冷凍機などの電気装置の防錆・接点復活に | |||
| 水の1/3の表面張力により、金属表面に広がりながら微小な穴や隙間にも浸透して特殊被膜を形成し、水との接触を防ぎサビの発生を防止します。 (すでに水が吸着している金属でも水と置換して被膜を形成します。) |
|||
| 接点部分のカーボンなどの汚れを除去することで電気接点を回復します。 | |||
| 石油系溶剤で容易に除去でき、中間加工品やアッセンブリーパーツの保管に最適です。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
