品番 : EA920JA
品名 : 220ml 接点復活スプレー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1424 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 接点復活スプレー | 内容量 | 220ml |
| サイズ | φ53×175㎜ | 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ | 重量 | 250g |
| 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させる接点復活剤 | |||
| スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点復活・防錆に (※フレキシブルケーブル(フィルムケーブル)、導電性ゴムには使用しないで下さい。) |
|||
| 接点表面に形成された被膜は接点部の摩耗を防ぎ、腐食から保護することで接点不良や迷走電流を防ぎます。 | |||
| 強い衝撃が加わっても被膜は復元するため、接点の腐食防止効果に影響を与えません。 | |||
| 中間加工品やパーツの一時防錆にも使用可能 | |||
| ゴム・プラスチックにかかっても安心です。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/09/18 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
