品番 : EA920KA-12
品名 : 400ml CRC5-56(2WAY)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE5-56 2WAY | 内容量 | 400ml |
| サイズ | 75(W)×66(D)×205(H)mm | 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ | 重量 | 390g |
| あらゆる金属の錆を取り、キシミをおさえ、動きをよくする防錆・潤滑剤 | |||
| 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレータイプ | |||
| ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿/機械類、金型などの日常保守に | |||
| 強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。 | |||
| 金属表面の汚れの下に入り込んで浮き上がらせるので、汚れを落とす効果もあります。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/20 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
代替品
![]() |
|

