品番 : EA920KA-2
品名 : 330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1048 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE5-56 | 内容量 | 330ml |
| サイズ | φ63x200mm | 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ | 重量 | 340g |
| 室内でも気軽に使える、無香タイプの家庭用5-56 | |||
| 自転車、シャッター、スケート、スキーのビンディング、戸車、ファスナー、玩具、ベビーカーなどの防錆・潤滑・清浄・防湿に | |||
| ●室内ドアのヒンジやカーテンレール、キャスターなど、においに配慮したい箇所の防錆・潤滑に最適です。 ●掃除機などの家電用品、ゴルフクラブや釣りのリールなど、趣味の道具のお手入れにも使用可能。 |
|||
| ゴムやプラスチックにも使用できます。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/23 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
