品番 : EA920KA-22
品名 : 70ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2007 |
---|---|---|---|
商品名 | KURE5-56 無香性 | 内容量 | 70ml |
使用温度範囲 | -20~70℃ | 色 | 透明淡黄色 |
材質 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 | サイズ | φ35×137mm |
重量 | 80g | 消防法分類 | 第3石油類、危険等級Ⅲ |
性能はそのままに匂いをなくした無香性タイプ。 | |||
においの気になる所、室内ドアのヒンジ、カーテンレール、キャスター等の防錆、潤滑に最適 | |||
初期の錆落とし・防錆効果。ゴム・プラスチックにも使用できます。 | |||
※危険物 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1573ページ |