品番 : EA920KB-2
品名 : 500ml 多目的錆取剤(アルミ・ステンレス/中性)
床面等に付着して削っても除去できなかった頑固な錆を簡単除去!
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 3920 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 陶器、配管、化学床タイル、アルミ、ステンレスに付着したサビの除去 | 内容量 | 500ml |
| 液性 | 中性 | ||
| 即効性に優れ、作業がスムーズ | |||
| 中性タイプの為材質を傷めにくい | |||
| 強力な反応力で頑固な錆にも威力を発揮 | |||
| ※アルミ、ステンレス以外の金属、大理石等の石材に対し腐食性があります | |||
| ※メッキには使用しないでください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/20 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
