詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920KD-1

品名 : 420ml 高粘着潤滑スプレー

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1060
商品名 高粘着潤滑スプレー 容量 420ml
サイズ Φ66×200mm 成分 合成油、潤滑添加剤、防錆剤、石油系溶剤
重量 386g
水や熱に強く、密着性にすぐれ飛散しない高粘着の強力潤滑スプレー
自動車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド、工場などのコンベア・チェーン・ワイヤロープ・オープンギヤ・ベアリング、ウォーターポンプの駆動部などの金属部分の潤滑に
高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
防錆効果もあります。
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1507ページ

代替品

EA920A-51
  • 品番

    EA920A-51

  • コメント

    500ml 浸透潤滑防錆スプレー

ウェブカタログ画像
  • ウォーターポンプに

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top