詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920KD-3

品名 : 300ml ドライファストルブ

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1039
商品名 ドライファストルブ 容量 300ml
サイズ Φ66×163mm 成分 フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
重量 280g
すばやく乾いて動きをよくする、速乾性でベタつかず可動部を汚さない速乾性潤滑スプレー
●自動車、家具、家庭器具、鍵穴(電子錠タイプ以外)、レジャー用品、機械・電動工具、大工道具、農機具などのホコリが気になる箇所の可動部の潤滑に
●頻繁に給油ができない箇所の潤滑に
フッ素樹脂(PTFE)を配合。広範な温度域で安定した潤滑性能を発揮します。
金属はもちろんゴム、プラスチック、木、紙などにも手軽に安心して使用可能。
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/19 23:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1506ページ

代替品

EA920A-51
  • 品番

    EA920A-51

  • コメント

    500ml 浸透潤滑防錆耐腐食スプレー

ウェブカタログ画像
  • 鍵穴に

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top