品番 : EA920L-15A
品名 : 4.0kg 床ワックス
マルチスタンダード高光沢樹脂ワックス
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4346 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーハードコートエース | 用途 | 床のツヤ出し保護 |
| 内容量 | 4kg | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) | |||
| 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスに優れています | |||
| 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現 | |||
| メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成 | |||
| PRTR法非該当 | |||
| 環境ホルモンフリー | |||
| シックハウス、シックスクールに配慮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
