品番 : EA920L-16
品名 : 500ml 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 内容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| 希釈 | 原液使用 | 材質 | アルカリ電解水、水酸化カリウム |
| pH | 12.5 | 乾燥時間 | 1時間(気温15℃) |
| 青色液体 | |||
| 強アルカリ水の分解力と洗浄成分が配合された水性洗浄剤です。 | |||
| 頑固な油汚れも強固な洗浄力により、容易に除去できます。 | |||
| 引火性がなく揮発性ガスの発生ありませんので安心です。 | |||
| 切削油などの工業油の除去。 | |||
| ウレタン、エポキシ系樹脂床についたタイヤ痕の除去。 | |||
| 部品、各種タンク類などの汚れ落としにも有効です。 | |||
| ※作業時は保護眼鏡、ゴム手袋などの保護具を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
