詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920L-30

品名 : 4.0kg 床クリーナー

強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 2938
商品名 スーパーハイクリーナー 内容量 4kg
液性 アルカリ性 使用希釈倍率 20~120倍
マルチフロアクリーナー
希釈により(20倍~120倍)広範囲の汚れに使用できます
泡切れが早く、自動洗浄機に最適
アルカリ洗剤の弱点であった、光沢低下抑制剤の問題に配慮
除菌剤配合
ノンリンスタイプ
追加説明
カタログ価格

3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 05:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2145ページ
ウェブカタログ画像
  • すぐれた洗浄力
  • 希釈倍率
  • 洗浄力テスト

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top