品番 : EA920L-4A
品名 : 4.0L 床用ワックス
仕様
| メーカー | アサヒペン | 用途 | 一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L | 標準使用量 | 10ml/㎡ |
| 標準塗り面積 | 400㎡(タタミ約240枚分) | 乾燥時間 | 夏期:30分~1時間 冬期:1~2時間 但し、塗り重ねる場合は夏期2時間以上、冬期3時間以上乾燥させてから作業を行ってください。 |
| 材質 | 合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水 | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 入数 | 1本 | ||
| 水性(樹脂系) | |||
| 日常のお手入れも簡単な弱アルカリ性ワックスです。 | |||
| 温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。 | |||
| 天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。 | |||
| 摩擦キズに強く、滑りにくくなります。 | |||
| 人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。 | |||
| 【使えない床】 油加工された床(オイルステイン、ロウ仕上げ等)、油性ワックスを使用した床、 リノリウムフロア、床用石材(大理石、御影石等)、特殊な床(漆、鏡面仕上げ等)、 シリコン樹脂あるいはフッ素樹脂が塗装された床 ※特殊な塗装がされたフローリングの中には一部密着しないものがあります。必ず目立たない部分で試してから使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品説明
