品番 : EA920LE-11A
品名 : 4.0L フロアークリーナー
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CH560-040X-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | ソフトフロア・ハードフロアの洗浄に | 内容量 | 4L |
| 希釈 | 20~100倍 | 標準使用量 | カーペット洗浄:300ml~500ml/㎡(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150ml~250ml/㎡(100倍希釈時) |
| 強アルカリ性 | |||
| 泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。 | |||
| 金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。 | |||
| 継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。 | |||
| 電解水と同等の安全性で環境にも配慮 | |||
| 油・タンパク質汚れに抜群の効果 | |||
| 原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
