詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920LE-21

品名 : 4.0L モップ洗剤

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C59-04LX-MB
商品名 フイトルモップクリーン 内容量 4L
希釈 40~50倍
アルカリ性
帯電剤をしみ込ませたモップ、ダスター用の洗剤。
汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
環境ホルモン不使用
減容容器
追加説明
カタログ価格

7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2145ページ 2378ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top