品番 : EA920LE-40A
品名 : 18L 樹脂ワックス
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CH783-018X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 樹脂ワックス「スーパープレジデムⅡ」 | 用途 | 化学床材の表面保護および艶出し |
| 内容量 | 18L | 標準使用量 | 1500㎡/18L |
| アルカリ性 | |||
| 高耐久・高光沢タイプ | |||
| ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。 水拭きだけでも美しく長時間保持できます。 |
|||
| 特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。 | |||
| 水拭きによるメンテナンスだけでも美しいフロアを長期間維持できます。 | |||
| 環境ホルモン不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
